曜日別特売
VF2070 ファンドリフックVF KITO(キトー) 75123264

VF2070 ファンドリフックVF KITO(キトー) 75123264
VF2070 ファンドリフックVF KITO(キトー) 75123264

ファンドリフックVF

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75123264品番VF2070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,640
チェーン線径(Φmm)7使用荷重(t)1.5タイプピンタイプ付属品クサリピン、スプリングピントラスコ品番469-3116質量(kg)1.1寸法t(mm)25.5寸法b(mm)40寸法s(mm)31寸法n(mm)64寸法p(mm)120.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75123264VF207040579219VSF07VF2070 ファンドリフック VSF KITO(キトー) 40579219ファンドリフック VSFKITO(キトー)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75123291
2017-11-21
用途: 大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会

同社ツリカナグVEが7990円ですので値段に躊躇するところですが現在のところ強度十分、車体やホイールの飾り穴にも掛け易くとてもいいものです。高くとも選ぶならキトー製だと思います。

対象商品 : 75123255
2018-08-11
用途: 吊り具の製作
有限会社巧揚鉄工所

丈夫でしっかりした商品です。なかなか考えられた品物で使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 75123255
2017-02-03
用途: 事故車の吊上げ
高橋商会

外れ止め付きフックなどと違いクチの開き幅があるので乗用車のフレーム等ではとても掛け易く非常に便利です!迷ったらキトー製に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする