リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの キャビネットパーツ
TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75123573
品番
8614060
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能
故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換可能
実装面の追加にも
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×500
幅(mm)
600(適合エンクロージャー)
奥行(mm)
600(適合エンクロージャー)
材質
鋼板
表面処理
亜鉛めっき
板厚(mm)
2.5
注意
※TSエンクロージャー専用。
※同梱の取り付け部品で直接垂直フレームに固定可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100