MG-X-10t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-X-10t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124648
MG-X-10t 8000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムX SPANSET 75124648

重量物用ラウンドスリング マグナムX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75124648品番MG-X-10t 8000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥532,900

高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ。使用荷重が一目でわかるラベル付き。RFIDチップ搭載。

幅(mm)(荷重下)65長さL(mm)8000最大使用荷重(t)10寸法L1(mm)8000厚さ(mm)(荷重下)12自重(kg)0.9/1mごと種別エンドレス形材質ポリアリレート系高強力繊維使用荷重(t)(最大)10全長(m)8安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする