曜日別特売
D-VD-00 チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 75125206

チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)5.1注文コード75125206品番D-VD-00
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)5.1タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500質量(kg)8.3チェーン線径(Φmm)10使用金具(上金具)ツリカナグVD21008チェーン本数2使用金具(下金具)エンドレスエンドレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75125041
2020-10-02
用途: トラフ吊り
日新建設株式会社

今までワイヤーを使用していたが危険な為これに替えたところ現場での評判も良かった。

対象商品 : 75125023
2016-04-04
用途: コンクリート製品の吊上げ等
建設業・工事業

現在使っているチェーンスリングとほぼ同等で使いやすい。改善点は今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする