SP-Plus-8t 4000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-Plus-8t 4000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125427
SP-Plus-8t 4000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125427
SP-Plus-8t 4000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラス SPANSET 75125427

一般用ラウンドスリング スープラプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード75125427品番SP-Plus-8t 4000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,300

表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現。黒糸で最大荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。

幅(mm)(荷重下)73長さL(mm)4000最大使用荷重(t)8寸法L1(mm)4000厚さ(mm)(荷重下)13自重(kg)1.8/1mごと種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形ベルト幅(mm)(荷重下)73使用荷重(t)8(最大)全長(m)4安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75125427SP-Plus-8t 4000mm48101124SP-Plus-X-8t 4000mmSP-Plus-8t 4000mm 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 48101124一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1本
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする