MG-Plus-30t 3000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-Plus-30t 3000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125689
MG-Plus-30t 3000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125689
MG-Plus-30t 3000mm 重量物用ラウンドスリング マグナムPlus SPANSET 75125689

重量物用ラウンドスリング マグナムPlus

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード75125689品番MG-Plus-30t 3000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,500

表面布にモノフィラメント糸を織り込み、耐切断性、耐摩耗性を向上。黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ。

幅(mm)(荷重下)170長さL(mm)3000最大使用荷重(t)30寸法L1(mm)3000厚さ(mm)(荷重下)26自重(kg)6.5/1mごと種別エンドレス形材質ポリエステル安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする