PB-3000-DD 3000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-3000-DD 3000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126653
PB-3000-DD 3000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126653
PB-3000-DD 3000mm ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ secutex 75126653

ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード75126653品番PB-3000-DD 3000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,400

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

用途チョーク吊に最適。クレーンフックにも取付が容易。スリング幅(mm)90長さL(mm)3000最大使用荷重(t)3寸法L1(mm)3000厚さ(mm)スリング:6.0自重(kg)4.2/1mごと種別両端アイ型材質ポリエステル形状両端アイ型ベルト幅(mm)90使用荷重(t)3(最大)全長(m)3構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする