※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCS-105 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127028 NCS-105 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127028 NCS-105 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127028

スリング補強用ノーカットスリーブ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合スリング1(後付け可):PB-3000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-3t,4t MG-X-10t 注文コード75127028 品番NCS-105 500mm
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る

繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。

適合スリング1(後付け可):PB-3000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-3t,4t MG-X-10t 寸法(mm)500 内寸幅(mm)b:105 幅外寸(mm)a:115 外寸厚(mm)h:13 厚さt(mm)5 自重(kg)0.8/m 使用環境温度(℃)-40〜+60 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合スリング2でご使用の場合、新品スリングと一緒にご下命ください。取付けて出荷いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする