【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75127089 品番SR-R980-MN
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36 付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個 質量(g)約1260(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行 バックライト付き液晶 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能みえみえ:3段切替え 書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体 メモリー約500文字 最大印字行数1〜14行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 印刷10件 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字10文字 バーコード8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9〜36mm幅テープに対応) 拡大印刷2〜4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4〜95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種 言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語 パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠 印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(18.9MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-17
用途:
設置器具の名所表示
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

旧機種を、持っていたのですが、
表示が大きく、印刷ロスの少ないのが嬉しいです。

対象商品:
75127089
2022-08-04
用途:
社名の上書きなどに
株式会社東急コミュニティー 様 (不動産業)

テープ幅、色、使いやすさ、テプラにかなうものはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする