2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177 2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177 2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177 2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177 2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177 2790ヘ- スマホにつける小さな財布 ウォレカ キングジム 75127177

スマホにつける小さな財布 ウォレカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード75127177 品番2790ヘ-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体裏の強粘着シートで簡単貼り付け。すぐに使用できます。
在宅時やスタンドに立て掛けたい時、回転させるだけでスマホからウォレカを取り外せます。
レールパーツの厚みは約2mmで、携帯時も気になりません。

ベージュ サイズスタンダードタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98×65×6(チャック含まず) 質量(g)約19 収納量カード 約5枚、コイン 約15枚、二つ折り紙幣 約5枚、レシート・クーポン等 約3枚 材質本体:DuPont(TM)Tyvek(R) (高密度ポリエチレン不織布)、レールパーツ:POM、保護シール:PET
注意
※本体サイズよりも小さい平面に貼り付けることはできません。
※ご購入前に貼り付け対象の設置面サイズをよくご確認ください。
※ご使用前に必ず保護シールがしっかり貼れているか、パーツに本体が確実に固定されているか入念にご確認ください。本製品の落下による収納物の破損・紛失については責任を負いかねます。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。また、本製品を火気に近づけないでください。
※スマートフォン(ケース)に凹凸があったり、ざらつきや特殊な加工が施されているものには貼り付きにくい場合があります。また、貼り直しはできませんのでご注意ください。
※生地加工の特性上、水濡れや摩擦により色落ちや色移りすることがあります。また、生地の風合い及び色合いにつきまして、個体差がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする