キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル ヒクタス(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)
色
赤
注文コード
75127256
品番
7281THアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
ポケット数・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズ
A4
色
赤
ポケット数
10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)
収納枚数(枚)
20
高さ(mm)
307
幅(mm)
232
背幅(mm)
9
穴数
専用6穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
とじ具の種類
スティック式
材質(とじ具)
樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75127256
7281THアカ
75127274
7281THアオ
クリアーファイル ヒクタス(透明)
キングジム
1冊
¥
399
税込
¥
439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)