キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル ヒクタス(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75127265
品番
7281THミト
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズ
A4
色
緑
ポケット数
10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)
収納枚数(枚)
20
高さ(mm)
307
幅(mm)
232
背幅(mm)
9
穴数
専用6穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
とじ具の種類
スティック式
材質(とじ具)
樹脂