キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル ヒクタス(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
色
赤
注文コード
75127299
品番
7281Tアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
ポケット数・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズ
A4
色
赤
ポケット数
20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
収納枚数(枚)
40
高さ(mm)
307
幅(mm)
232
背幅(mm)
11
穴数
専用6穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
とじ具の種類
スティック式
材質(とじ具)
樹脂