キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル ヒクタス(透明)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75127326
品番
7281Tアオ
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズ
A4
色
青
ポケット数
20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
収納枚数(枚)
40
高さ(mm)
307
幅(mm)
232
背幅(mm)
11
穴数
専用6穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
とじ具の種類
スティック式
材質(とじ具)
樹脂