OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75127787 OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75127787

OK3001 中綿ベスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75127787 品番 OK3001
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。

サックス サイズEL 仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタン その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)68 機能防寒 裾幅(cm)112 生地マイクロタフタ 色番15 生地性能撥水加工、Teflon(R) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75128164
2016-03-09
用途:
外部での作業
建設業・工事業

寒い中着ていると暖かく良かった。

対象商品:
75127841
2014-01-21
用途:
屋外作業

思ったよりペラペラで屋外で使用したかったのですができそうにないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする