曜日別特売
OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75127796

 

OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75127796
OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75127796

OK3001 中綿ベスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ4L
サックス
内容量1着注文コード75127796品番OK3001
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。

サックスサイズ4L仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタンその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ベスト胸囲(cm)121混率(%)ポリエステル100着丈(cm)70機能防寒裾幅(cm)118生地マイクロタフタ色番15生地性能撥水加工、Teflon(R)名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75128164
2016-03-09
用途: 外部での作業
建設業・工事業

寒い中着ていると暖かく良かった。

対象商品 : 75127841
2014-01-21
用途: 屋外作業

思ったよりペラペラで屋外で使用したかったのですができそうにないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする