※セキセイ フォトバインダー 高透明 ブラック KP-4612-60

KP-4612-60 フォトバインダー 高透明 セキセイ 75128166 KP-4612-60 フォトバインダー 高透明 セキセイ 75128166 KP-4612-60 フォトバインダー 高透明 セキセイ 75128166 KP-4612-60 フォトバインダー 高透明 セキセイ 75128166

フォトバインダー 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラック 注文コード75128166 品番KP-4612-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Lサイズの写真が見開きで12枚収容!台紙が増増やせるバインダーアルバム。
Lサイズの写真を両面で12枚収容できる高透明ポケット台紙を10枚セット済み

用途
ポケットには写真を美しく鮮やかに見せる高透明のOPP素材を採用。
写真の収容が簡単なサイドインポケットタイプ
保管・分類整理に便利なタイトルシール付き
冊ケース付き
寸法(mm)320×327×30 ブラック 材質(シール) 材質(ケース)PP 0.7mm厚 ポケット数2列3段 収納サイズLサイズ 材質(カバー)OPP 材質(表紙)PP 1.0mm厚 ポケットOPP 50ミクロン、黒フィルムCPP 80ミクロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする