OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75128173 OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75128173 OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75128173 OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75128173 OK3001 OK3001 中綿ベスト ナカツカ 75128173

OK3001 中綿ベスト

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ロイヤルブルー 注文コード75128173 品番OK3001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。

ロイヤルブルー サイズLL 仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタン その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別ベスト 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 機能防寒 裾幅(cm)108 生地マイクロタフタ 色番95 生地性能撥水加工、Teflon(R) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75128164
2016-03-09
用途:
外部での作業
建設業・工事業

寒い中着ていると暖かく良かった。

対象商品:
75127841
2014-01-21
用途:
屋外作業

思ったよりペラペラで屋外で使用したかったのですができそうにないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする