※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 20ポケット ネイビーブルー SEL-2822-15
セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーブック
セキセイの 固定式クリヤーブック
セパルクリヤーファイルA4 20ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75128209
品番
SEL-2822-15
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル
用途
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き
背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です
インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です
背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き
寸法(mm)
307×232×13
色
ネイビーブルー
サイズ
A4-S
タイプ
タテ入れ
材質(シール)
紙
ポケット数
20
材質(表紙)
PP 0.75mm厚
ポケット
IPP 60ミクロン