KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394

※プラス (PLUS) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテ B5 無地 KA-201P-JP2 428-714

KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394
KA-201P-JP2(428714) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具] 75128394

メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格B5(無地)注文コード75128394品番KA-201P-JP2(428714)
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」
細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品!
筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました!
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
[特長]
★消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
★ 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
★ 筆記性能を最大化する専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良
・(細字0.5mm)
★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
★ 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
★掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です
(紐は付属していません)

セット内容本体、新専用ペン細字(ペンキャップ付き)、専用イレーザー (各1個)材質ABS、PET規格B5(無地)本体質量(g)約180 (ペン・イレーザー含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×183×3繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート カイテのご使用をお控えください
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする