※プラス (PLUS) メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテ 専用ペン KA-505P 428-716
商品レビューを投稿する
内容量1本
規格専用ペン
注文コード75128419
品番KA-505P(428716)
参考基準価格(税別)¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note KaiteUS(カイテ2S)」
細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品!
筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました!
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
[特長]
★消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
★ 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
★ 筆記性能を最大化する専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良
・(細字0.5mm)
★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
★ 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
★掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です
(紐は付属していません)