※プラス (PLUS) テープカッター TC-101K 抗菌仕様 TC-101K 31-099
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード75128428
品番TC-101K(31099)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です