OA対応多当

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 仕様特抄奉書紙 タイプ赤棒御見舞用 注文コード75128464 品番T40
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなプリンタに対応する便利なA4規格サイズで、毛筆書き不要の礼式多当です。
下敷きは淡いブルーの罫で、コピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。

サイズB4 仕様特抄奉書紙 セット内容本体・中袋×5枚、原稿用下敷×2枚 寸法(mm)257×364 タイプ赤棒御見舞用 仕上がり寸法(mm)95×176(深折り多当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする