※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送水ホース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75128525 品番 3inch×50M
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5〜60 内径(Φmm)76 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50 ホース寸法(inch)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする