※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三高
三高の ホース
三高の 給排水用ホース
送水ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75128534
品番
4inch×50M
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
1.25
使用温度範囲(℃)
約-5〜60
内径(Φmm)
102
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(m)
50
ホース寸法(inch)
4