※日本ノート 5年日記 D304
日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
5年日記
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75128568
品番
D304
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1ページに5年分書ける日記帳です。
毎年同じ日付の記録を一覧できます。
寸法(mm)
210×148
サイズ
A5
枚数
192枚
内容
横書き 1年6行×5年分
外装
貼ケース
製本
本綴じ
注意
※年、曜日欄は空欄になっておりますので、ご使用の際にご記入ください。