※OKINA (オキナ) プロジェクトペーパー 50枚 PHB55S

PHB55S プロジェクトペーパー 50枚 オキナ 75128613 PHB55S プロジェクトペーパー 50枚 オキナ 75128613

プロジェクトペーパー 50枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75128613 品番PHB55S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。
用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。
筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。
本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。
一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。
50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や
案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。

仕様天のりクロス巻 材質特抄上質紙 寸法(mm)182×257 サイズB5 5mm方眼ブルー罫 坪量(g/m2)64 入数1冊(50枚)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75128613 PHB55S 75111847 PHB55S プロジェクトペーパー 50枚 オキナ プロジェクトペーパー 50枚 オキナ 1冊 309 税込340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする