ウオッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75128848 品番 PRG-30-1JF
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。

ブラック 質量(g)64 表示方式デジタル 材質(ケース)樹脂 ガラス部無機ガラス 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト 動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態) 適合バンド145〜215mm タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き) 材質(ベゼル)樹脂 防水10気圧防水 ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする