曜日別特売
PRG-30-5JF ウオッチ カシオ計算機 75128866

PRG-30-5JF ウオッチ カシオ計算機 75128866
PRG-30-5JF ウオッチ カシオ計算機 75128866

ウオッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード75128866品番PRG-30-5JF
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。
トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。
袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。
右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。
12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。
液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。

ブラウン質量(g)64表示方式デジタル材質(ケース)樹脂ガラス部無機ガラス使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態)適合バンド145~215mmタイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)材質(ベゼル)樹脂防水10気圧防水ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする