ウオッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75129006 品番PRW-31YT-7JF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

「PRO TREK」のクライマーラインから、視認性を追求したコンパクトなPRW-30にサファイアガラス、チタンバンドを採用したモデルです。
世界第2位の標高を誇る山脈K2(8, 611m)の麓に見られるアズライトを含んだグラナイト『K2ブルー』をイメージし、サファイアガラスに深い群青を蒸着。
ボタン部にもブルーをあしらい、雄大な自然を感じられるデザインに仕上げました。
チタンバンド、ステンレスベゼルにはチタンカーバイト処理を施し、サファイアガラスと合わせアウトドアでのハードな使用にも耐えうる仕様です。
また、ロック付き三つ折れ式中留採用による外れ防止も兼ね、アウトドアウオッチとしての使い勝手も備えます。
トリプルセンサーをはじめ、蛍光灯のわずかな光でも充電するタフソーラーにより安定駆動を実現。
世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6も搭載。自然現象をデザインテーマに時計としての仕上げを追求したモデルです。

防水10気圧防水 シルバー 表示方式デジタル 質量(g)96 材質(ケース)樹脂 材質(ベゼル)ステンレススチール 材質(バンド)無垢バンド、メタルバンド(チタン)、ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 耐環境性耐低温仕様(-10℃) ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス 適合バンド150〜205mm ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き アラーム時刻アラーム5本 LED色ホワイト タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする