サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク
デスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75129146
品番
100-DESKF039BK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
仕様
●六角レンチのサイズ:4mm
●マンセル値:該当なし
色(天板)
ブラック
色
ブラック
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
フレーム色
ブラック
総耐荷重(kg)
40
天板部均等耐荷重(kg)
40
使用工具
手袋
組立人数
1
組立時間
40分
間口(mm)
1000
奥行(mm)
600
厚さ(mm)
16
キャスター
なし
注意
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。