ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75129189 品番100-DESKH056M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

天板とキーボードスライダーの高さを64mmピッチで変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
電源タップ受けが付属します。

木目 仕様●六角レンチのサイズ:4mm 材質木製(パイン材) 使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋 キャスターなし フレーム色木目 色(天板)木目 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×360×25 アジャスターなし 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする