デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75129225 品番100-DESKN012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。
どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

仕様
●六角レンチのサイズ:4mm
●マンセル値:該当なし
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする