チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75129487 品番150-SNC130GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
ランバーサポートクッション付き。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
脚への負担が少ないフロントロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。

付属品六角レンチ(5mm) 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 入数1 肘掛あり(可動肘(高さ・前後・左右調節) グレー 総耐荷重(kg)150 材質(座面)モールドウレタン 機能ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター 張地布張り 形式ノックダウン 材質(キャスター)ナイロン キャスターあり 背タイプハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする