チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75129514 品番150-SNCH034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

背もたれは3段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座面は360°回転します。
腕の負担を軽減する肘付き。
肘カバー付き。

仕様
●座面カラー:ブラウン
●背もたれカラー:ブラウン
●背面張り地:布(ポリエステル)
●座面張り地:布(ポリエステル)
●主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム
●キャスターの有無:なし
●肘機能:固定肘
●背もたれ機能:リクライニング
●背もたれ:ロー
●機能:リクライニング(3段階背もたれ調節)
●生地:布
ブラウン 材質布張り 使用工具手袋 肘掛あり 材質(座面)ウレタン 入数1 総耐荷重(kg)80 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする