サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
チェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75129523
品番
150-SNCH035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
3段階で座面高さの調節が可能。
腰に優しいランバーサポート付き。
仕様
●座面カラー:グレー
●背もたれカラー:ブラウン
●背面張り地:布(ポリエステル)
●座面張り地:布(ポリエステル)
●六角レンチのサイズ:5mm
●主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム
●キャスターの有無:なし
●肘機能:固定肘
●背もたれ機能:リクライニング
●背もたれ:ハイ
●機能:リクライニング(8段階背もたれ角度調節、3段階高さ調節)
●生地:布
色
ブラウン
付属品
六角レンチ
材質
布張り
使用工具
手袋
肘掛
あり
組立時間
30分
材質(座面)
ウレタン
入数
1
総耐荷重(kg)
80
組立人数
1