チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75129548 品番150-SNCM019GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。
背もたれロッキングの固さ調整可能。
座面には型くずれしにくいモールドウレタンフォームを使用。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。上下方向に調整も可能。
背への負担を和らげるランバーサポート装備。
背もたれのさらにフレキシブルな動きにも対応するマルチファンクションメカニズム搭載。
収納式のオットマンを座面下に搭載。足を休めることができます。

座面高さ(mm)460〜最大530 付属品六角レンチ(5mm) 材質(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル) 奥行(mm)最大645 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)480×570(背もたれ) キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 機能ガス圧リフト装置付、上下可動肘付き(左右調節可)、シンクロロッキング機構(硬さ調節つき)、ランバーサポート、ヘッドレスト、ナイロンキャスター、モールドウレタン、収納式オットマン 組立時間40分 材質(座面)モールドウレタン 入数1 肘高さ(mm)690最大800 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×460 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ホワイト 脚幅(mm)625 組立人数1 色(座面)グレー 色(背面)グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする