シフトレバー台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75129557 品番150-SNCRC1SHIFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

レーシングコクピット150-SNCRC1専用のシフトレバースタンド。
ロジクールG29やスラストマスターなどの売れ筋機種に対応可能。

全高(mm)378 付属品六角レンチ(5mm) 材質スチール 幅(mm)137 ブラック 高さ(mm)378 奥行(mm)137 使用工具手袋 キャスターなし 肘掛なし 組立時間20分 座高(mm)- 材質(座面)スチール 材質(背)スチール 総耐荷重(kg)10 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする