車載ドリンクホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75129645 品番200-CAR085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。

仕様
●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm
●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃
●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種DC12V マイナスアース車 ケーブル長(m)1 定格入力DC12V 使用温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)36 コネクタ仕様シガープラグ 定格入力電圧(V)DC12 セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
注意
※冷熱プレートの理論値であり、飲み物の温度ではありません。
※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
※コンビニのドリップコーヒーサイズや、W75mm以上の横幅のあるものや、カップの傾斜がきつく底につかないものには対応しておりませんので、予めご了承ください。
※保冷モード、保温モードともに動作時は放熱ファンの動作音がします。
※本製品は12V車専用です。大型トラックなどの24V車では絶対に使用しないでください。
※本製品の設置には、直径9.75cm、高さ16.6cm以上のスペースが必要です。
※引き出し幅の少ない引き出し式ドリンクホルダーや、ダッシュボードなどが干渉する車には取り付けできません。
※シガーソケットから1m以上離れたドリンクホルダーへの設置はできません。
※実際の温度はご使用環境により異なります。予めご了承ください。
※ホット仕様ではない、コールド専用容器に入ったドリンクを保温モードで温めないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。飲み物が不意にごぼれる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
車内・オフィスでのドリンク保冷・保温に
製造業

機能は申し分ないですが、電源を入れてからしばらくビビリ音がとても大きいです。
車内でもがまんできないくらいの音量。
置き方や置き角度などによっても違いますが、しばらくすると収まるようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする