10A-6CA63B200-AH2 空気圧シリンダ 10A-6CA63B ParkerTAIYO 75129792

空気圧シリンダ 10A-6CA63B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード75129792 品番10A-6CA63B200-AH2
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク6種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)200 作動方式複動形 シリーズ10A-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする