サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワダイレクトの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブル配線トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75129794
品番
200-CT001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色
ブラック
総耐荷重(kg)
5
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー、 手袋
組立人数
1
組立時間
30分
色(天板)
ブラック
付属品
テンプレート×1枚
外寸(mm)
W600×D135×H108