サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PC・CPUスタンド
サンワダイレクトの ノートPCスタンド
データホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75129819
品番
200-DH007BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
色
ブラック
耐荷重(g)
約160
適合サイズ
A4
角度調整範囲
4段階調節
セット内容
ペンホルダー
プレート寸法(mm)
220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約311×193×342〜392