冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。