オーディオトランスミッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130004 品番400-BTAD011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。

マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402〜2.480 通信距離(m)100 対応プロファイルA2DP、AVRCP 電源USB給電 伝送方法GFSK セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル 仕様●充電ポート:microUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする