指紋認証リーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130056 品番400-FPRD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。

仕様
●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー
●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下
●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク
●登録データ数:10件(10個の指紋)
解像度508dpi 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA)最大30 コネクタ形状USB A 商品タイプ指紋認証 インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 対応OSWindows:10、8.1、10 Hello

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする