ドッキングハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130083 品番400-HUB039BK3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ
HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。
LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。
USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。
USB2.0のマウス専用ポート付

仕様
●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C
●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
●供給電流:900mA最大(全ポート合計)
●ポート数(合計):3ポート
●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
●最大対応解像度:4K/30Hz
●デュアルディスプレイ対応:対応
●対応OS Windows:11、10
●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 電源電圧(V)5 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) ケーブル長(m)約0.3m セット内容取扱説明書
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen2規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の規格値(10Gbps)の転送速度は規格値です。
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
<対応機種に関するご注意>
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする