サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの キーボード
サンワダイレクトの ワイヤレスキーボード
キーボード&マウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75130196
品番
400-MA134BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。
マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様
●横スクロール機能:なし
●レシーバー収納:あり
対応OS
Windows:11、10
Android:11、 10
接続方式
無線
色
ブラック
無線通信方式
2.4GHzワイヤレス
セット内容
リモコン、レシーバー、単四乾電池×2
コネクタ形状
USB Aコネクタ
分解能
800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
単4乾電池
連続動作時間
約864時間