キーボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130458 品番400-SKB073
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載

仕様
●テンキー:なし
●静音:なし
●アイソレーション:あり
●タッチパッド:なし
●スリムタイプ:スリムタイプ
●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
●抗菌加工:なし
●電源スイッチ:あり
対応OS
Windows:11、10、8.1、8、7
mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
Android:Android 11〜7
iOS:iOS 14〜11
iPadOS:iPadOS 14〜13
接続方式無線 キーストローク(mm)1.9±0.2 キーピッチ(mm)18 キー配列日本語 ホワイト 無線通信方式Bluetooth キー方式パンタグラフ セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力67g 角度調整範囲あり キー数86キー 使用電池充電池 防塵防水性能規格なし 充電時間(時間)2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 使用可能日数60日(約2ヶ月) マルチペアリングあり
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする