スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130476 品番400-SP099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。
映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。

周波数特性100Hz〜20000Hz 外形寸法(mm)W450×D50×H50 ブラック セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1 入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1 ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 最大出力(W)6(3×2) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2 インピーダンス(Ω)(ロード)4 外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック 電源USBポートより供給(DC5V 1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする