連続使用時間(時間)約2.5
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約0.7
全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
バッテリー容量(mAh)約300
動作温度(℃)-5〜40
仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)0.3
センサー感知方式人感
光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
充電時間(時間)約25〜30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
設置場所屋内
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED